SHA-AK6-RGB-WT ミドルタワーケース SHARKOON 15631887

SHA-AK6-RGB-WT ミドルタワーケース SHARKOON 15631887
SHA-AK6-RGB-WT ミドルタワーケース SHARKOON 15631887
SHA-AK6-RGB-WT ミドルタワーケース SHARKOON 15631887
SHA-AK6-RGB-WT ミドルタワーケース SHARKOON 15631887
SHA-AK6-RGB-WT ミドルタワーケース SHARKOON 15631887
SHA-AK6-RGB-WT ミドルタワーケース SHARKOON 15631887
SHA-AK6-RGB-WT ミドルタワーケース SHARKOON 15631887
SHA-AK6-RGB-WT ミドルタワーケース SHARKOON 15631887

ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード15631887品番SHA-AK6-RGB-WT
参考基準価格(税別)¥18,202販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ピラーレス構造によるスタイリッシュな外観を採用したミドルタワーケースです。 フロントとサイドに連続したガラス窓を形成し、よりクリアな外観を提供します。 4基のARGBファンを標準で搭載し、標準搭載されたRGBコントローラーを使用することで多彩なカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 多くのエアフローが必要な場合は、最大9つのファンを搭載できるスペースがあります。 水冷システムを搭載したい場合は、360mmラジエーターを最大280mmのラジエーターと併用できます。 従来のmini-ITX、micro-ATX、ATXマザーボードに加え、市場に出回っているほぼすべてのBTFフォーマットに対応しています 背面コネクタ仕様のマザーボードに標準対応しています。 背面コネクタ外観を構築することが可能です。

材質スチール/ABS/強化ガラス質量(kg)6.1寸法ファンサポート(サイド):120mm×3(120mm ARGBファン×3標準搭載)、ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2、ファンサポート(ボトム):120mm、ファンサポート(リア):120mm(120mm ARGBファン標準搭載)電源ATX対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×485×435I/OポートUSB3.0×2、USB3.2 Type-C、AUDIO(TRRS)対応マザーボードATX/Micro ATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2/2.5インチSSD×4
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする