曜日別特売
GALE Hall combo Gray モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 15631948

GALE Hall combo Gray モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 15631948
GALE Hall combo Gray モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 15631948
GALE Hall combo Gray モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 15631948
GALE Hall combo Gray モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 15631948
GALE Hall combo Gray モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 15631948
GALE Hall combo Gray モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 15631948
GALE Hall combo Gray モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 15631948
GALE Hall combo Gray モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 15631948
GALE Hall combo Gray モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 15631948
GALE Hall combo Gray モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 15631948

モバイルゲーミングコントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード15631948品番GALE Hall combo Gray
参考基準価格(税別)¥8,990販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

専用充電台がセットになった有線/無線両対応のモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサー仕様のジョイスティックとトリガーを搭載し、ドリフトなく耐久性をアップしました。 有線接続時には1000Hzのポーリングレートに対応し、FPSゲームで真価を発揮します。 交換可能な3種類のジョイスティックが付属します。 マイナスデットゾーン調整とスティック多重曲線調整で最適なアルゴリズムを提供します。 1000mAhの大容量リチウムポリマー電池を内蔵しています。 ローターモーターは高速回転時に強く、高電圧ドライブにより低速回転時の振動が繊細に伝わります。 Hブリッジ回路ドライブチップによりモータ-の順転向・逆転向を迅速に制御し、サクサクとした動きを体感できます。 超敏速なホールエフェクト磁気誘導式トリガー/リニアトリガーモードは、レースゲームを最適にします。 クイックトリガーモードはFPSゲームに最適です。 Bluetooth/2.4G/有線の3つの接続方式に対応しており、より適切な環境でプレイできます。

仕様●Xinput/Direct:切り替え可能●ジャイロ:6軸ジャイロ●ターボ/マクロ設定:対応●ホール効果センサー仕様:ジョイスティック/トリガー●ポーリングレート(有線接続):1000Hz●背面追加ボタン:4個対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーターバイブレーションモーター接続方法(無線)Bluetooth 5.0 & 2.4Gアダプター、(有線)USB Type-C to Type-A適合機器(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ、(有線)Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type-Cアダプターが必要)、Windows10/11搭載パソコン
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする