デュアルドライバー NEO

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15631974 品番SSD-37VDLN/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。
負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。
たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。
ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。
作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。
小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。

用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。 材質本体:PA6GF30+TPE+ABS 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付) 締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります) バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0 チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック モーター電圧(V)3.7 トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5 充電時間(分)(USBA+マイクロB)150 締付能力(小ねじ)5mm バッテリー容量(mAh)1500
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※スイッチONの状態で、駆動軸が固定されるような負荷をかけ続けないでください。
※故障の原因となります。
※本製品に充電アダプターは付属されておりません。
※充電には別途、市販のUSB/ACアダプターをお買い求めのうえ、ご使用願います。
※手動時に過度な荷重で本機を回さないでください(最大7.0Nm)。
※故障の原因となります。
※充放電回数の目安は約500回です。
※バッテリーが劣化し、蓄電能力が低下しましたら新しい製品をお買い求めください。
※バッテリーの交換はできません。
※雨中で使用、充電しないでください。
※オートストップの調節機能は、トルク調整ではありません。
※回転が停止する負荷の大きさを調節するものです。
※そのため本機の電動モード使用時の締付トルクは2.5Nmのままですので、オートストップセレクトスイッチが2か3の場合でも、回転と停止を繰り返すことで、2.5Nmまで締付られます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15631956
2024-04-03
用途:
研究用計測機器点検時のパネルのネジの取り外し及び再組立てに使用
総合設備エンジニアリング(個人事業主) 様 (その他業種)

製品によっては、多数のネジでパネルを止めているので、その様な場合便利である。

対象商品:
15631956
2023-03-11
用途:
DIYでネジ部に使用
不動産業

普段はドリルドライバーを使用して作業をしていますが、簡単なねじ止め部の着脱に試用して見ようと購入をしました。実際に使用すると思いのほかトルクが強いのに驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする