セフティ遮光ハードグラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15632044 品番SWG-13#1.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計で、従来にない掛け心地を実現したオーバーグラスの遮光保護めがねです。
遮光度濃度が♯1.7になります。
顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。
遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。
曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
フレーム幅やつるの角度が変わるので顔の大きさに合わせてお好みの形状に調節可能なプロ仕様です。

用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。 材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン、エラストマー レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ 質量(g)約54 種類遮光メガネ レンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット 遮光度1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする