ミナフォームマルマル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 直径(Φmm)6 グレー 注文コード15632069 品番#6X10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は直径・色など10種類から選べます 他の種類を見る

緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。
軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。

用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。 材質ポリエチレン グレー 直径(Φmm)6 長さ(m)10 危険物の類別非危険物 特性緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください。
※この製品は火気にさらすと、木材・紙・繊維や多くの合成樹脂製品同様に燃焼いたしますのでご使用の際はご注意願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15632087
2023-08-24
用途:
内張作業
KSEオカヤマ 様 (建設業・工事業)

コスパ重視でしたが、
弾力性も丁度良くコーキングのノリも言うことなかった!
対応も迅速でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする