コードレス鉄筋カッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15632166 品番HCC-13BL(フルセット)
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

オグラならではの高い耐久性能を堅持しながら、D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を18Vで実現。
モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」 ボディを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。
満充電後の6.0Ahバッテリで、D13 (SD345) 鉄筋を連続490回切断可能。
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。

付属品六角棒レンチ(3・4)、商品ケース 質量(kg)5.1(バッテリ含む) 切断能力鉄筋径D13 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97 モーター直流ブラシレスモーター バッテリー型式:BL1860B バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 保証期間3ヶ月 充電器形名DC18RF 切断速度(秒)約1.6

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする