コードレス油圧パンチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15632175 品番N208WDS
参考基準価格(税別)¥296,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

軟鋼最大t8対応の『N』シリーズパンチャー、N208Wのコードレスタイプ。作業能力はN208Wと同じなのに、N208WDSでは電源コードから解放された自由な持ち運びを実現し、さらなる使い勝手の可能性を広げました。
1バッテリ(6.0Ah)当たりの仕事量は、定評のある高性能リチウムイオンバッテリモーターと、オグラ独自の高効率油圧機構の組み合わせにより、穴径Φ20/板厚t6mm(SS400材)の穴あけ連続回数195回※を可能にしました。

付属品ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、スパナ(8×10)、商品ケース、バッテリ、充電器 形状丸穴/長穴 質量(kg)10.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×127×315 モーター直流マグネットモーター 最大奥行(mm)40 最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ20/t8 最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304:Φ20/t6

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする