法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15632246 品番 HDL2-HB04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で1つの空きスロットを備えており、HDDを1台増設することでバックアップ専用ドライブとして利用できます。バックアップ用に別途、外付けの機器を用意する必要がないため、強固なデータ保護環境を省スペースに実現できます。

対応ブラウザ
Microsoft Edge/Google Chrome/Safari
容量(TB)4 仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク 対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13〜15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS 対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook 機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知) メモリー8GB 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) ファン1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時) USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4 搭載OSLinux(オリジナルOS) ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません グリーン購入法適合 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) ドライブ数2(SATA接続)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする