法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15632298 品番 HDL2-LE04N
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。

容量(TB)4 仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 1/RAID 0※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●HDD取替え機構:ハンドルタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク 対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11〜15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS 対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook 機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:○、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知) メモリー1GB 使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz 色(本体) ファン1 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1 接続台数同時(目安):25台 搭載OSLinux(オリジナルOS) ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 グリーン購入法適合 対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) ドライブ数2(SATA接続) RAID機能RAIDeX/RAID 1/RAID 0(出荷時:RAIDeX)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする