USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載外付けHDD 48TB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15632481 品番HDW-UTN48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、大容量モデルを豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。2TBから48TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「ランディスク」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。

仕様出荷時設定:ミラーリング(RAID 1) 消費電力(W)19(Typ) 定格AC100V 50/60Hz 対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10/Windows 10(S モード)/Windows Server 2025/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/macOS 11〜15/Chrome OS コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)USB-Bコネクター 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、NAS「ランディスク」 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む・USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0を搭載したLAN DISK フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、RAIDeX(拡張ボリューム)
注意
※対応アプリケーションはダウンロードが必要なため、インターネット接続環境が必要です。
※ご利用の本体との組み合わせにより、サスペンドおよびレジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
※ホットスワップには対応しておりません。ハードディスクの交換は、一旦電源を落としてから行ってください。
※起動用ドライブとしてはご利用いただけません。
※本商品は縦置きとしてご利用ください。
※万一に備え、保存したデータは定期的にバックアップをとることをおすすめします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする