曜日別特売
CHRK-700BRN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 15632578

 

CHRK-700BRN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 15632578
CHRK-700BRN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 15632578
CHRK-700BRN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 15632578
CHRK-700BRN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 15632578
CHRK-700BRN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 15632578
CHRK-700BRN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 15632578
CHRK-700BRN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 15632578
CHRK-700BRN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 15632578
CHRK-700BRN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 15632578
CHRK-700BRN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 15632578

【名入れ】穴あきコーン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個
ブラウン
内容量1個注文コード15632578品番CHRK-700BRN1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・コーンに穴が開いているので風を受け流し、飛ばされたり、倒れにくい!ウェイト一体型なのでそのまま使えます。
・上部に警告灯が挿入できるようになりました。(上部穴の開口部、約直径40mm)
・水流を受け流し、水で流されにくい。防災対策にも最適。
・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。
・材料を削減し環境に優しい!
・柔軟なPVC製だから車で踏んでも壊れにくく、屋外でも長持ちする素材です。

用途工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに材質PVC幅(mm)約360ブラウン高さ(mm)約700質量(g)約3100種類穴あき内容バラデザインライン入りサービス分類名入れ
関連資料:(1.12MB)
注意
※オリジナル【名入れ】の仕様について
※文字はカッティングシートの切り抜きになります。
※文字のカラーは「ブラック」になります。
※文字の方向は【タテ】、および【ヨコ】の方向になります。
※【ヨコ】の場合、文字の位置は上から2段目の反射シートの箇所に横文字で表記します。(文字の全体幅 180mmまで)
※【タテ】の場合、文字の位置は上から2段目の反射シートの下から縦文字で表記します。(文字の全体長さ 140mmまで)
※文字のフォントは「丸ゴシック」になります。
※最大文字数は【ヨコ】の場合10文字まで、【タテ】の場合8文字となります。どちらも7文字程度がバランスが良く推奨します。
※ご注文についての【注意事項について】
※個人宅様への配送は行っておりません。
※文字の内容は「バスケットに入れる」を押していただいた後に「オプション指定」にて入力ください。
※「オプション指定」に連絡先を入力してください。
※文字の内容に基づき、メールもしくはFAXで作成したイメージをお送りします。
※イメージについて必ずご確認の返信をいただけますようお願いします。確認次第の製作に移行します。
※ご注文の数量によりますがイメージ確認後6日~10日での出荷となります。
※当【名入れ】につきましては特注品につきイメージ確定後のキャンセル、返品は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする