ポータブルモニター16型 フルHD/IPS/HDMI/USB Type-C/3年保証 MB16AHV

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15638975 品番MB16AHV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・超薄型デザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立つ、ノングレア15.6インチのフルHDポータブルIPSモニター
・モニターを縦向きまたは横向きに簡単に立てることができるキックスタンド
・モニターの両側にある2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、優れたケーブル管理が可能
・快適な視線の高さでの視聴が簡単に行える標準的な三脚ソケットを装備
・モニター上の細菌の繁殖を抑える独自の長期抗菌加工

付属品Mini HDMI to HDMIアダプター/電源アダプター/USB-Cケーブル/ZenScreenスリーブ 質量(kg)約0.9【本体・パッケージ込】約2.1 電源(V)AC100-240 消費電力(W)使用時:15以下/スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 型番MB16AHV 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/GamePlus/QuickFit/HDCP:1.4/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト軽減機能 コントラスト比800:1(標準) 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°、垂直178° 応答速度5ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:水平/垂直60Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、USB-C Power Delivery:15W 本体寸法(cm)35.8×22.5×1 モニターサイズ15.6型ワイド パネル駆動方式IPS 最大表示色約26万色
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする