ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15638991 品番MQ16AHE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

・100% DCI-P3 色域の 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) OLED ポータブル モニター
・究極の黒、高い知覚輝度、1 ミリ秒の超高速応答時間により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現
・DisplayWidget Center ソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に感知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます
・柔軟なデバイス設定を可能にする Mini HDMI ポートと USB Type-C ポート
・背面に三脚ソケットが組み込まれ、360° キックスタンドを備えた使いやすいデザインで、多用途に使用できます

付属品
Mini HDMI to HDMI ケーブル
電源アダプター
クイックスタートガイド
USB-C ケーブル
保証書
ZenScreen スリーブ
消費電力(W)
使用時 15以下
スタンバイ時 0.5以下
走査周波数
デジタル:水平/垂直 HDMI: 24KHz〜83KHz(H) / 24〜60Hz (V)
USB-C: 24KHz〜83KHz(H) / 24〜60HZ (V)
質量(kg)0.72【本体・パッケージ込】3.65 電源(V)100〜240 表面処理グレア 機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 :4 モード / GamePlus 昨日リリース / QuickFit / HDCP / GameFast Input テクノロジー / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 コントラスト比1000000:1 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°、垂直178° 応答速度1ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトOLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode& PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)35.87×22.6×0.9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式有機EL(OLED) 最大表示色約10億7370万色
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする