ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15639000 品番MB16AMTR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

・薄型・軽量設計の15.6インチIPSポータブルモニター
・10点マルチタッチによる高感度で直感的な入力機能が生産性の高いマルチタスク作業をサポート
・7800mAhのパワフルな内蔵バッテリーが最大4時間の長時間使用を実現
・ハイブリッド・シグナルソリューションを採用したUSB Type-C(DP Altモード+ USB信号)やミニHDMIポートが、スマートフォン、ノートPC、ゲーム機、タブレットなどの多様なデバイスへの接続を可能に
・キックスタンド内蔵で縦向きと横向きの両方に対応し、さまざまなシーンに対応
・一般的な三脚に対応した1/4インチの三脚取付用ソケットを搭載

付属品
Mini HDMI to HDMI ケーブル
電源アダプター
クイックスタートガイド
USB-C ケーブル
USB-C to A ケーブル
保証書
ZenScreen スリーブ
ZenScreen 三脚ホールカバー
Warranty Card
ZenScreenスリーブ
ZenScreen三脚穴カバー
消費電力(W)
使用時 10以下
スタンバイ時 0.5以下
走査周波数
デジタル:水平/垂直 HDMI: 24〜83 KHz (H) / 50〜61 Hz (V)
USB-C: 83〜83 KHz (H) / 50〜61 Hz (V)
質量(kg)1.15【本体・パッケージ込】2.29 機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / QuickFit : (Photo/Alighment Grid) / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平170°、垂直170° 応答速度5ms(GTG) スピーカー1Wx2 バッテリー容量(mAh)7800(100-240V) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED パネル15.6型ワイド 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode & PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C× 2 (DP Alt Mode & USB 3.2 ×1 + DC In ×1)、Mini HDMI× 1、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :10W、USB 3.2 (Signal) :× 1 本体寸法(cm)35.99×22.68×1.19 パネル種類IPS 表面仕様ノングレア 最大表示色約26万色 上下角度調節(チルト) +15° 〜 +35°
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする