・3つのライティングモードがあります。スクリーンライトモードはデスクエリアに追加の照明を提供します。Aura RGBライティングモードは他のROG Aura互換製品やアクセサリーと同期することができます。また、総合的な全面照明を提供する組み合わせモードもあります。
・ユニークな非対称なライティングデザイン:明るいデスク上の照明を提供するために集中的な光源を提供し、画面上の反射を最小限に抑えて快適な視聴を実現します。
・特許取得済みのクランプと磁気バックル:異なる厚さのフラットおよび曲面モニターに対応し、簡単なライトバーの調整が可能です。
・柔軟性と利便性:簡単に取り付けることができ、DisplayWidget Centerソフトウェアをサポートしており、直感的にライトバーの設定にアクセスできます。
ライトソース Dual LED & RGB LED
平均照度 800 lux (照射面から 45cm、照射面積60cm x 40 cm)
演色評価数 (CRI) Ra ≧95
均一性 60% (照射面から 45cm、照射面積60cm x 40 cm)
消費電力 <5W
電源入力 USB TypeC 5V/1A