ASUS ROG Ergo Monitor Arm AAS01 モニターマウント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15639027 品番AAS01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・広範な互換性:3〜11.5Kgの重さの39インチまでのモニターに対応し、VESA 100 x 100 mmマウントと互換性があります。
・全方向への可動範囲:機械的なスプリングシステムにより、高さ、傾斜、回転の調整が可能です。
・簡単なセットアップと信頼性:設置は迅速で、10,000回の可動テストを含む厳格な耐久性テストが設計段階で行われ、信頼性が確保されています。
対応パネルサイズ 標準:≦34型/最大:39型
*ROG 39インチモニターでの社内テストに基づいています
耐荷重 フラットディスプレイ:3 〜 11.5kg/湾曲ディスプレイ:3 〜 8.5kg
リフト 32cm
チルト +80°〜-25°
スイベル +90°〜-90°
ピポット 360°
パン 360°
ローテーション 360°
垂直可動域 49.97cm
奥行可動域 63.72cm
対応VESA規格 100mm×100mm
デスククランプ範囲 10〜80mm

付属品
クイックスタートガイド
保証書
クランプ
VESAマウントキット
M4/L12ネジ
M4/L4.5ネジ
六角レンチ
質量(kg)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)57.8×65.6×15.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする