YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ファニチャー
アウトドアベンチ 折り畳み
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15639061
品番
YHB-2430(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
シンプルなホワイトのガーデンベンチ
折り畳んでコンパクトに収納可能
持ち手が付いているので持ち運び簡単
キャンプやBBQ、お祭りなどのイベントにも最適
用途
キャンプやイベントごとに。ガーデンベンチ 折りたたみベンチ ガーデンファニチャー 軽量 スチールベンチ チェア 折り畳みベンチ ガーデンセット 折りたたみ 折畳み 二つ折り 組み立て不要 家具 椅子 お庭 ベランダ テラス バルコニー エクステリア レジャー アウトドア家具 イベント パーティベンチ BBQ バーベキュー キャンプ
材質
天板:ポリエチレン、フレーム:スチール
質量(kg)
10
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
244×30×43、(収納時)124×30×8.5
取扱説明書:
(0.38MB)