YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドアキャリー&コンテナ
アウトドアワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15639070
品番
HOW-100(NV/BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
極太タイヤ
タイヤストッパー付き
水洗い可能なメッシュ生地採用
バーハンドルは前後に付け替え可能。路面状況に応じて「押す」「引く」が可能
コンパクトに折りたたみが可能
用途
ワゴン、キャリー、カートとして。ハンドル付きバスケットキャリー/ブレーキ付き/キャリーワゴン/アウトドア/キャンプ
材質
【フレーム】金属(スチール)、エポキシ樹脂塗装、【タイヤ】PP、PVC、【張り材】(基布)ポリエステル、(表面加工)塩化ビニル樹脂コーティング
質量(kg)
9.4
容量(L)
120
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×88×85(ハンドル含む)、【収納サイズ】27×42.5×71
取扱説明書:
(0.59MB)
商品説明動画
参考になった