オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリー

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15639079 品番 YRS-F160V(W)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。
オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。

用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能 付属品角皿 質量(kg)13.3 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、 機能オートオフ、消音、チャイルドロック 温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100〜200 発振周波数電子レンジ:2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0 高周波出力(W)電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年)73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
取扱説明書:(6.86MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45417367
2025-01-15
用途:
温めや色々な料理に
その他業種

届いて開けた瞬間ちゃんと梱包されていて使用しやすく買って良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする