ヤッケ 反射プリント付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15639115 品番 YRC-001BKM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

撥水加工を施した、頭からかぶるハーフジップのポリエステルヤッケ、ちょっとした雨や風、泥除けに。背面反射プリント付きで視界の悪い雨の日の安全性を高めます。軽量で小さくたためるので持ち運びに便利です。胸中央部分にファスナーで開閉できるポケット付き。袖口はゴム入りで作業時に邪魔になりません。別売りのパンツと上下セットでご使用いただけます。※本製品は防水(レインウェア)ではありません。

用途通勤、通学中の急な小雨や風よけ、防寒に。 材質ポリエステル100% ブラック サイズM 胸囲(cm)84〜92 身長(cm)160〜165
注意
※ドライクリーニングは溶剤の種類を問わずお避けください。洗濯機での洗濯は絶対にお避けください。
※汚れは中性洗剤をぬるま湯で溶かして弱い手洗いをし、水で良くすすいでください。手洗い後は絞らずに風通しの良い日陰にて吊り干しをしてください。
※長時間濡れたまま放置しないでください。水洗い後は、はっ水加工がなくなります。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする