ヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15639447 品番 YRC-004NVM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

撥水加工を施した、頭からかぶるハーフジップのポリエステルヤッケ。ちょっとした雨や風、泥除けに。軽量で小さくたためるので持ち運びに便利です。胸中央部分にファスナーで開閉できるポケット付き。袖口はゴム入りで作業時に邪魔になりません。別売りのパンツと上下セットでご使用いただけます。※本製品は防水(レインウェア)ではありません。

用途通勤、通学中の急な小雨や風よけ、防寒に。 材質ポリエステル100% ネイビー サイズM 胸囲(cm)84〜92 身長(cm)160〜170
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※汚れは軽く手洗いで落としてください。
※乾燥は風通しのよい場所で陰干ししてください。
※火のそばや高温の場所に置かないでください。
※巻き込まれる恐れのある機械作業での使用は避けてください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※本製品は防水ではありません。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする