レインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15639587 品番 YRC-006BKLL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐水圧10,000mmの撥水加工&防水テープ使用で急な雨でも安心。背中に反射テープ付きで視界の悪い状況での安全性を高めます。裏地は総メッシュで蒸れにくい。フード部分取り外し可能。袖口は風雨を防ぐゴム製。ズボンの裾はボタン付きで絞ることが可能です。

用途通勤、通学中の急な雨や風よけ、防寒に。 材質ポリエステル100% ブラック サイズLL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185 胴囲(cm)86〜96
注意
※手洗いで洗濯してください。
※はっ水効果は永久的なものではありません。繰り返しの着用や汚れの付着により効果は低下します。長時間水に浸けたり、濡れたまま重ね置きすると淡色部や他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。
※濃色と白・淡色は分けて洗ってください。色落ち、色移りすることがあります。
※洗濯の際はファスナーを閉じてください。
※蛍光増白剤入り洗剤は使用しないでください。
※塩素系、酸素系漂白剤は使用しないでください。
※タンブル乾燥はしないでください。
※火のそばや高温の場所に置かないでください。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする