ポケットコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15639657 品番 YKP-001M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

撥水加工で雨や水などから身をガード

用途農作業やガーデニングなどのシーンで活躍 材質塩化ビニル樹脂(PVC) ホワイト サイズM 丈(cm)100
注意
※洗濯することはできません。
※汚れた際は水に濡らした布でふき取り、 溶剤・洗剤等は使用しないでください。
※高温の場所や火気・熱湯のそばに置かないでください。 変形することがあります。
※アイロンは使用しないでください。
※使用後は風通しのいい場所で直射日光に当たらないよう陰干しして下さい。
※汗がれて衣服を濡らすことがあります。
※体質によりかゆみ・かぶれを引き起こす場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする