ヤマショウ
ヤマショウの レインウェア・ヤッケ
ヤマショウの レインウェア
ヤマショウの レインコート
ポケットコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15639666
品番
YKP-001L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
撥水加工で雨や水などから身をガード
用途
農作業やガーデニングなどのシーンで活躍
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
色
ホワイト
サイズ
L
丈(cm)
110
注意
※洗濯することはできません。
※汚れた際は水に濡らした布でふき取り、 溶剤・洗剤等は使用しないでください。
※高温の場所や火気・熱湯のそばに置かないでください。 変形することがあります。
※アイロンは使用しないでください。
※使用後は風通しのいい場所で直射日光に当たらないよう陰干しして下さい。
※汗がれて衣服を濡らすことがあります。
※体質によりかゆみ・かぶれを引き起こす場合があります。