撥水つなぎ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15639709 品番 YKP-002LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

撥水加工で雨や水などから全身をガード

用途農作業やガーデニングなどのシーンで活躍 材質ポリエステル ホワイト サイズLL 適応身長(cm)170〜185 適応胴囲(cm)86〜96 適応胸囲(cm)90〜105
注意
※【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※洗濯機や乾燥機を使用しないでください。
※汚れは中性洗剤や石鹸水で手洗いで落としてください。溶剤や薬品は使用しないでください。
※アイロンは使用しないでください。
※使用後は風通しのいい場所で直射日光に当たらないよう陰干しして下さい。
※高温の場所や火気・熱湯のそばに置かないでください。
※水洗いの後は撥水効果が弱くなることがあります。
※体質によりかゆみ・かぶれを引き起こす場合があります。
※商品およびパッケージは、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする