ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ステンレス用
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
15639745
品番
NS-316LR 0.8Φ×1000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
0.8
長さ(mm)
1000
用途
低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。
色
【棒端】緑
JIS規格
Z3321 YS316L
伸び(%)
41.9
引張強度(MPa)
564
AWS規格
A5.9 ER316L 該当
0.2%耐力(MPa)
390
関連資料:
(0.67MB)