橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
軽量ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15639797
品番
1234
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
営業職から軽度の配達等に最適なシンプルデザイン。日本製の3シーズン対応軽量防寒ブルゾン。撥水・制電。後衿、右胸、左袖に反射テープ付き。
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
85
素材
ポリエステル100%
注意
※軽量でソフト仕上げの為ハードワークには適しません。