橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
軽量ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15640111
品番
1234
参考基準価格(税別)
¥15,950
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
営業職から軽度の配達等に最適なシンプルデザイン。日本製の3シーズン対応軽量防寒ブルゾン。撥水・制電。後衿、右胸、左袖に反射テープ付き。
色
カーディナルレッド
サイズ
6L
胸囲(cm)
150
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
95
素材
ポリエステル100%
注意
※軽量でソフト仕上げの為ハードワークには適しません。