橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
軽量ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー×ブラック
サイズ
L
素材
ポリエステル100%
注文コード
15640138
品番
1270
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・素材
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
屋内外問わず軽度の作業に最適な軽量防寒ブルゾン。他では少ない日本製。撥水・制電。後衿、左袖に反射テープ付き。
色
ネイビー×ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
89
素材
ポリエステル100%
注意
※軽量でソフト仕上げの為ハードワークには適しません。