橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
制電防寒コート(フードイン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15640391
品番
6290
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
冬季の屋外作業に最適の防寒コート(フードイン)。衿ボア付き(着脱自在式)中綿は軽くて暖かいニュー断熱保温綿。表地・裏地も制電。日本製
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
133
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
87
素材
ポリエステル65%・綿35%