制電防寒ジャンパー(フードイン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15640549 品番 6291
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

冬季の屋外作業に最適の防寒ジャンパー(フードイン)。衿ボア付き(着脱自在式)中綿は軽くて暖かいニュー断熱保温綿。表地・裏地も制電。内ポケット付・袖ペン差し付・前面ポケットファスナー付。日本製

ネイビー サイズL 胸囲(cm)122 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)67 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする