橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の ボトムス
橘被服の 秋冬 ボトムス
制電防寒ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15640725
品番
S6292
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
冬季の屋外作業に最適の防寒ズボン。中綿は軽くて暖かいニュー断熱保温綿。表地・裏地も制電。裾、調整付。日本製
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
73
ズボン丈(cm)
101
腰廻り(cm)
96
素材
ポリエステル65%・綿35%