制電防寒ズボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15640881 品番 S6292
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

冬季の屋外作業に最適の防寒ズボン。中綿は軽くて暖かいニュー断熱保温綿。表地・裏地も制電。裾、調整付。日本製

グリーン サイズ4L 股下(cm)77 ズボン丈(cm)108 腰廻り(cm)118 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする