制電防寒コート(フードイン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15641021 品番 2880
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

厳寒期の配送・建築関係・魚市場等活動的なアウトドアワークに最適の蓄熱保温素材防寒コート(フードイン)。衿ボア付(脱着自在式)。雨や汚れを寄せ付けない強撥水・防汚。表地制電。

アースグリーン サイズM 胸囲(cm)121 肩幅(cm)51 袖丈(cm)59 着丈(cm)78 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする