制電防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15641100 品番 2800
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

厳寒期の配送・建築関係・魚市場等活動的なアウトドアワークに最適の蓄熱保温素材防寒ジャンパー(フードイン)。衿ボア付(脱着自在式)。雨や汚れを寄せ付けない強撥水・防汚。ファスナー付き袖ペン差し仕様。表地制電。

ネイビー サイズLL 胸囲(cm)126 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 着丈(cm)70 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする