橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の ボトムス
橘被服の 秋冬 ボトムス
制電防寒ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15641276
品番
S2810
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
厳寒期の配送・建築関係・魚市場等活動的なアウトドアワークに最適の蓄熱保温素材防寒ズボン。雨や汚れを寄せ付けない強撥水・防汚。裾、調整付。表地制電。
色
ネイビー
サイズ
LL
股下(cm)
75
ズボン丈(cm)
105
腰廻り(cm)
105
素材
ポリエステル65%・綿35%