橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の ボトムス
橘被服の 秋冬 ボトムス
制電防寒ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15641310
品番
S2810
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
厳寒期の配送・建築関係・魚市場等活動的なアウトドアワークに最適の蓄熱保温素材防寒ズボン。雨や汚れを寄せ付けない強撥水・防汚。裾、調整付。表地制電。
色
ネイビー
サイズ
5L
股下(cm)
81
ズボン丈(cm)
110
腰廻り(cm)
126
素材
ポリエステル65%・綿35%