橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
超耐寒コート(フード付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15641459
品番
7300
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
極寒地の屋外工事や冷凍倉庫の作業に最適(ー30℃でも耐える)耐寒コート。表地は雨や雪をシャットアウトする耐久撥水加工。半永久的に静電気をシャットアウト。中綿は3M シンサレート高機能中綿素材。日本製。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
129
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
82
材質(表地)
ポリエステル85%・綿15%