橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の ボトムス
橘被服の 秋冬 ボトムス
超耐寒ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15641590
品番
S7380
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
極寒地の屋外工事や冷凍倉庫の作業に最適(ー30℃でも耐える)耐寒ズボン。表地は雨や雪をシャットアウトする耐久撥水加工。半永久的に静電気をシャットアウト。中綿は3M シンサレート高機能中綿素材。日本製。
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
77
ズボン丈(cm)
108
腰廻り(cm)
110
材質(表地)
ポリエステル85%・綿15%