超耐寒ジャンパー(フード付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15641721 品番 7350
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

極寒地の屋外工事や冷凍倉庫の作業に最適(ー30℃でも耐える)耐寒ジャンパー。表地は雨や雪をシャットアウトする耐久撥水加工。半永久的に静電気をシャットアウト。中綿は3M シンサレート高機能中綿素材。フード付(脱着自在式)日本製。

ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)140 肩幅(cm)58 袖丈(cm)65 着丈(cm)72 材質(表地)ポリエステル85%・綿15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする