橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
帯電防止防寒コート(フードイン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15641800
品番
7777
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
JIST‐8118適合。船舶・建築・鉄鋼などの作業に最適の帯電防止防寒コート。衿ボア付(脱着自在式)日本製。
色
ダークグリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
121
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%