帯電防止防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15641949 品番 3333
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

JIST‐8118適合。船舶・建築・鉄鋼などの作業に最適の帯電防止防寒ジャンパー。衿ボア付(脱着自在式)日本製。

ダークグリーン サイズ3L 胸囲(cm)136 着丈(cm)70 裄丈(cm)87 材質(表地)ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする