橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の ボトムス
橘被服の 秋冬 ボトムス
帯電防止防寒ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15642055
品番
S7777-1
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
JIST‐8118適合。船舶・建築・鉄鋼などの作業に最適の帯電防止防寒ズボン。裾、調整付。日本製。
色
ダークグリーン
サイズ
LL
股下(cm)
75
ズボン丈(cm)
105
腰廻り(cm)
105
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%