橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の ボトムス
橘被服の 秋冬 ボトムス
帯電防止防寒ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15642089
品番
S7777-1
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
JIST‐8118適合。船舶・建築・鉄鋼などの作業に最適の帯電防止防寒ズボン。裾、調整付。日本製。
色
ダークグリーン
サイズ
5L
股下(cm)
81
ズボン丈(cm)
112
腰廻り(cm)
126
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%