帯電防止防寒コート(フードイン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15642211 品番 8700
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

帯電防止防寒コート(フードイン)。衿ボア付(脱着自在式)。日本製。

ネイビー サイズ5L 胸囲(cm)156 肩幅(cm)66 袖丈(cm)66 着丈(cm)82 材質(裏地)アクリル100% 材質(表地)ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする