橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
帯電防止防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15642238
品番
8000
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
帯電防止防寒ジャンパー。衿ボア付(脱着自在式)。日本製。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
129
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
85
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%