橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の ボトムス
橘被服の 秋冬 ボトムス
帯電防止防寒ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15642299
品番
S8700
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
帯電防止防寒ズボン。裾、調整付き。日本製。
色
ネイビー
サイズ
LL
股下(cm)
75
ズボン丈(cm)
105
腰廻り(cm)
105
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%