橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
制電防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15642466
品番
7700
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
制電防寒ジャンパー。衿ボア付(脱着自在式)。日本製。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
83
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%