制電防寒ズボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15642676 品番 S7800
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

制電防寒ズボン。裾、調整付。日本製。

ベージュ サイズ4L 股下(cm)77 ズボン丈(cm)108 腰廻り(cm)118 材質(裏地)アクリル100% 材質(表地)ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする