橘被服
橘被服の ワーキングウェア
橘被服の トップス
橘被服の 秋冬 トップス
エコ防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15642710
品番
8500
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
厳寒期の屋外作業・営業・配達等の外回りの仕事に最適な防寒ジャンパー。裏地に蓄熱保温素材サーモトロンキルト使用。衿ボア付(脱着自在)日本製。
色
ネイビー
サイズ
M
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
117
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
81
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
エコマーク認定番号
17 103 003